{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SwissGrip | |
mejselbredd b | 10 mm | |
klingbeteckning | 6 | |
mejseltjocklek a | 1,6 mm | |
klinglängd | 180 mm | |
totallängd | 300 mm | |
mejselspets | svart | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
skaftutförande | rund | |
Slagkappa | nej | |
Material | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Material handtag | Elastomer | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Manövreringssexkant | nej | |
genomgående klinga | nej | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660040 10 | |
EAN/GTIN | 7610733244508 | |
Tillverkarens nummer | 8100.6-180 BL |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag, mejselbredd b: 10mm
på begäran
I lager
167 styck i lager
161,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
904 styck i lager
110,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
162,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 300 mm | 295 mm | 300 mm |
klinglängd | 180 mm | 175 mm | 180 mm |
mejselbredd b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
mejseltjocklek a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvdragare |