Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag 8 mm

Art-nr: 660032 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 8 mm
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 160 mm
totallängd 270 mm
mejselspets svart
sexkant för skruvnycklar 13 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material Kromvanadinstål
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant ja
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660032 8
EAN/GTIN 4067263013488

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen