Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag 3,5 mm

Art-nr: 660032 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
397 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 3,5 mm
mejseltjocklek a 0,6 mm
klinglängd 90 mm
totallängd 180 mm
mejselspets svart
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material Kromvanadinstål
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant nej
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660032 3,5
EAN/GTIN 4067263013440
Tillverkarens nummer 660032 3,5

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen