{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mejselbredd b | 6,5 mm | |
mejseltjocklek a | 1,2 mm | |
klinglängd | 140 mm | |
totallängd | 245 mm | |
mejselspets | svart | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
skaftutförande | rund | |
Slagkappa | nej | |
Material | Kromvanadinstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Manövreringssexkant | nej | |
genomgående klinga | nej | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 660032 6,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013471 | |
Tillverkarens nummer | 660032 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag 6,5 mm
på begäran
I lager
1 729 styck i lager
86,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
61,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
6,25 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Profil d'entraînement | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
Longueur totale | 245 | 82 | 85 |
Longueur lame | 140 | 25 | 30 |
Traité | nej | ||
Largeur embout (b) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Epaisseur embout (a) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Type de produit | Skruvdragare | Skruvmejslar | Tournevis |