Torque utbytesklinga för Torx® MagicSpring TX6

Art-nr: 659944 TX6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
527 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Torque utbytesklinga
Torx®-profil TX6
totallängd 175 mm
Effektiv längd 42 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
färgkod mörkgrön.
Produktslag Skruvdragarinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659944 TX6
EAN/GTIN 4010995278182
Tillverkarens nummer 27818

Benämning

Utförande:

Färgkod: Mörkgrön.
Låsfjädern MagicSpring håller fast alla Torx®-skruvar på ett säkert sätt.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat. Chrom-Top-spetsar för maximal måttnoggrannhet.

Passar till:

Momentmejslar nr 659930 upp till storlek 700, nr 659935 och 659945.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen