Torque utbytesklinga för Torx® MagicSpring TX20

Art-nr: 659944 TX20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Torque utbytesklinga
Torx®-profil TX20
totallängd 175 mm
Effektiv längd 42 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
färgkod mörkgrön.
Produktslag Skruvdragarinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659944 TX20
EAN/GTIN 4010995278175
Tillverkarens nummer 27817

Benämning

Utförande:

Färgkod: Mörkgrön.
Låsfjädern MagicSpring håller fast alla Torx®-skruvar på ett säkert sätt.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat. Chrom-Top-spetsar för maximal måttnoggrannhet.

Passar till:

Momentmejslar nr 659930 upp till storlek 700, nr 659935 och 659945.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen