Torque utbytesklinga 6-kant, sexkant: 3mm

Art-nr.: 659942 3
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
212 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Torque utbytesklinga
sexkant 3 mm
totallängd 175 mm
Effektiv längd 42 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
färgkod röd
Produktslag Skruvdragarinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 659942 3
EAN/GTIN 4010995260620
Tillverkarens nummer 26062
Tillverkare Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Benämning

Utförande:

Färgkod: Röd.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat. Chrom-Top-spetsar för maximal måttnoggrannhet.

Passar till:

Momentmejslar nr 659930 upp till storlek 700, nr 659935 och 659945.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen