Torque utbytesklinga 6-kant 2,5 mm

Art-nr: 659942 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
208 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Torque utbytesklinga
sexkant 2,5 mm
totallängd 175 mm
Effektiv längd 42 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
färgkod röd
Produktslag Skruvdragarinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659942 2,5
EAN/GTIN 4010995260613
Tillverkarens nummer 26061

Benämning

Utförande:

Färgkod: Röd.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat. Chrom-Top-spetsar för maximal måttnoggrannhet.

Passar till:

Momentmejslar nr 659930 upp till storlek 700, nr 659935 och 659945.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen