Momentmejsel med skala 500 cNm

Art-nr: 659939 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 782,94 SEK /st.
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Bitshållare: F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 500 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Bitshållare F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 155 mm
momentintervall 100 cNm - 500 cNm
momentintervall 1 Nm - 5 Nm
skalgradering 1 delstreck = 5 cNm
33 mm
visning analog
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 320 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659939 500
EAN/GTIN 4560138455166
Tillverkarens nummer RTD500CN

Benämning

Utförande:

Momentmejsel med övermomentskydd för olika användningsområden, från serietillverkning till underhållsarbeten. Med låsmekanism som förhindrar att momentet ändras vid användning. 6-kantslåsformen förhindrar rullning. Inställbar via mikrometerskala.
Profilerat lättmetallhandtag.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln ”signal” (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Vid vänsterdragning är utlösningsmekanismen spärrad.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen