Momentmejsel med skala 30 cNm

Art-nr: 659939 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 782,94 SEK /st.
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 30 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Bitshållare F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 100 mm
momentintervall 4 cNm - 30 cNm
momentintervall 0,04 Nm - 0,3 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,2 cNm
16 mm
visning analog
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 50 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659939 30
EAN/GTIN 4560138455852
Tillverkarens nummer RTD30CN

Benämning

Utförande:

Momentmejsel med övermomentskydd för olika användningsområden, från serietillverkning till underhållsarbeten. Med låsmekanism som förhindrar att momentet ändras vid användning. 6-kantslåsformen förhindrar rullning. Inställbar via mikrometerskala.
Profilerat lättmetallhandtag.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln ”signal” (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Vid vänsterdragning är utlösningsmekanismen spärrad.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen