Momentmejsel TorqueVario® 700 cNm

Art-nr: 659930 700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 763,77 SEK /st.
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning TorqueVario®-S
maximalt vridmoment 800 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie TorqueVario®
totallängd L 142 mm
momentintervall 200 cNm - 700 cNm
momentintervall 2 Nm - 7 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,2 Nm
41 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 320 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659930 700
EAN/GTIN 4010995264642
Tillverkarens nummer 26464

Benämning

Utförande:

Numerisk visning av vridmomentvärdet via fönsterskala (40–50 enskilda värden, beroende på vridmomentområde). Steglös inställning av vridmoment med inställningsverktyget Torque-Setter (medföljer leveransen). När det inställda vridmomentvärdet uppnås löser skruvmejseln ut hör- och kännbart och är därefter genast klar för fortsatt arbete.
Noggrannhet ±6 %.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till inställt moment i kombination med en utbytbar klinga Wiha Torque nr 659932 −65 9946.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Inställningsverktyg för storlek 60–700: Nr 659931 storlek 1 och för storlek 1400: Nr 659931 storlek 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen