{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1 400 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | TorqueVario®-S T | |
totallängd L | 120 mm | |
momentintervall | 500 cNm - 1 400 cNm | |
momentintervall | 5 Nm - 14 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 Nm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 560 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659930 1400 | |
EAN/GTIN | 4010995396909 | |
Tillverkarens nummer | 39690 |