{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 203 mm | |
momentintervall | 40 cNm - 200 cNm | |
upplösning | 0,1 cNm | |
vikt | 200 g | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Utlösningsprincip | Elektromekanisk utlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659050 200 | |
EAN/GTIN | 4045197503879 | |
Tillverkarens nummer | 659050 200 |