Coin-Driver 45 mm

Art-nr: 664310 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
213 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SwissGrip
klinglängd 45 mm
totallängd 150 mm
Material handtag slagtålig polypropen
Yta förnicklad och förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664310 45
EAN/GTIN 7610733258895
Tillverkarens nummer 8125.9-45

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av mycket seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

För lossning av plastskruvar och blindpluggar (t.ex. batterilock) utan att dessa skadas.