{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 600 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsteråtdragning | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | TORSIOTRONIC | |
totallängd L | 317 mm | |
momentintervall | 0,6 Nm - 6 Nm | |
momentintervall | 60 cNm - 600 cNm | |
upplösning | 0,1 cNm | |
vikt | 682 g | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk; optiskt | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande; utlösande; akustisk signal | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 3,6 V | |
batterikapacitet | 2,6 Ah | |
Utbytbart batteri | ja | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659005 600 | |
EAN/GTIN | 4018754299416 | |
Tillverkarens nummer | 96510760 |