Elektronisk momentskruvmejsel 300 cNm

Art-nr: 659005 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 109,78 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsteråtdragning
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Bitshållare: F 6,3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 300 cNm
Dragriktning Höger- och vänsteråtdragning
fyrkantsfäste 1/4 tum
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
datautgång USB-gränssnitt
Bitshållare F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie TORSIOTRONIC
totallängd L 317 mm
momentintervall 0,3 Nm - 3 Nm
momentintervall 30 cNm - 300 cNm
upplösning 0,1 cNm
vikt 679 g
visning digital
Utlösningssignal akustiskt; haptisk; optiskt
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande; utlösande; akustisk signal
omkopplingsbar avläsning Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 3,6 V
batterikapacitet 2,6 Ah
Utbytbart batteri ja
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659005 300
EAN/GTIN 4018754299409
Tillverkarens nummer 96510730

Benämning

Utförande:

Integrerad bitsspärr med 80 tänder för en arbetsvinkel på bara 4,5°. Det möjliggör arbete i småsteg vid svåråtkomliga skruvförband.
Mekaniken med kulmekanism utlöser en hör- och kännbar signal när målmomentet uppnås. Efter frikopplingen förhindrar slirmekanismen att det inställda åtdragningsmomentet överskrids oavsiktligt och att skruven dras åt för hårt.
Ergonomiskt utformat kulhandtag gör arbetet ergonomiskt. I handtagets ände finns en inbyggd 1/4 tum drivfyrkant. Motståndskraftig mot oljor, fett, bränsle och bromsvätskor.
  • Tre driftlägen och optisk, akustisk och haptisk stoppsignal.
  • Minnesutrymme: Upp till 2500 mätvärden.
  • Via ett integrerat micro-USB-gränssnitt kan mätdata avläsas och dokumenteras på terminaler.
  • Ljus och batteriskonande OLED-färgdisplay.

Måttenheter: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatteri 3,6 V / 2,6 Ah typ 18650 (laddning sker externt), programvara SENSOMASTER 4, mikro-USB på USB-A-kabel, bitshållare (sexkantsdrivning D 6,3; 1/4 tum). I plastväska.

Anmärkning:

Passande laddare och laddadapter kan levereras på förfrågan. Extrabatteri finns under nr 081574 strl. 2600 resp. storlek 3500.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen