{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 88,6 mm | |
höjd h | 20,4 mm | |
öppningsvidd | 7 mm - 41 mm | |
öppningsvidd | 1/4 − 1,1/2 tum | |
stickmått S | 85,4 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657850 2-41 | |
EAN/GTIN | 4045197596161 | |
Tillverkarens nummer | 657850 2-41 |