Insticksverktyg skiftnyckel 2-30 mm

Art-nr: 657850 2-30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
303 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 71,8 mm
höjd h 16,9 mm
öppningsvidd 5 mm - 30 mm
öppningsvidd 3/16 − 1,3/16″ tum
stickmått S 74,4 mm
insticksskaft 14×18 mm
Produktslag Insticksverktyg, fast nyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657850 2-30
EAN/GTIN 4045197592293
Tillverkarens nummer 657850 2-30

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Mycket mångsidig tack vare den justerbara öppningsvidden.
Obs!
Korrigering av momentnyckeln krävs för stickmåttet (ändrat inställningsvärde).

Fördel:

Vid justering av öppningsvidden krävs ingen anpassning av stickmåttet.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen