{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 71,8 mm | |
höjd h | 16,9 mm | |
öppningsvidd | 5 mm - 30 mm | |
öppningsvidd | 3/16 − 1,3/16″ tum | |
stickmått S | 74,4 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657850 1-30 | |
EAN/GTIN | 4045197592286 | |
Tillverkarens nummer | 657850 1-30 |