{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 5 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 222 mm | |
momentintervall | 1 Nm - 5 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,025 Nm | |
vikt | 290 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 18,3 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk långvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 191,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 191,3 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657735 5 | |
EAN/GTIN | 4045197684806 | |
Tillverkarens nummer | 657735 5 |