{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
totallängd L | 467 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 150 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 1 264 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 424 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 449 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657094 200 | |
EAN/GTIN | 4018754139545 | |
Tillverkarens nummer | 50181020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnyckel QuickSelect utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 200Nm
på begäran
I lager
141 styck i lager
5 012,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
293 styck i lager
3 027,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
179 styck i lager
2 537,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
391 styck i lager
2 016,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 846,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
maximalt vridmoment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |