{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 800 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
totallängd L | 1 178 mm | |
momentintervall | 160 Nm - 800 Nm | |
momentintervall | 120 lbffot - 600 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 4 825 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 55 mm | |
hållare för insticksverktyg | 22×28 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 1 167 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 222 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657094 800 | |
EAN/GTIN | 4018754239948 | |
Tillverkarens nummer | 50181080 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel QuickSelect utan insticksverktyg 800 Nm
på begäran
I lager
30 styck i lager
14 193,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
8 587,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
skalgradering 1 delstreck = | 5 | 5 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 222 | 880 |