{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 800 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
momentintervall | 160 Nm - 800 Nm | |
momentintervall | 120 lbffot - 600 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 6 800 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 55 mm | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
hållare för insticksverktyg | 22×28 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 1 167 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 222 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657090 800 | |
EAN/GTIN | 2050002047105 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Momentnyckel QuickSelect med spärrhuvud, maximalt vridmoment: 800Nm
på begäran
I lager
41 styck i lager
20 139,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
12 834,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
11 574,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
8 564,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar | ställbar | ställbar |