{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 30 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 345 mm | |
momentintervall | 6 Nm - 30 Nm | |
momentintervall | 4 lbffot - 22 lbffot | |
upplösning | 0,01 Nm | |
vikt | 700 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | digital | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | nej | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 269 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655550 30 | |
EAN/GTIN | 4045197804310 | |
Tillverkarens nummer | 655550 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() elektronisk momentnyckel med digitalt mätur 30 Nm
på begäran
I lager
98 styck i lager
5 005,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
6 602,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
momentintervall | 6 ;30 | 6 ;30 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
totallängd L | 345 | 355 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |