{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 400 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
totallängd L | 738 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 400 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 300 lbffot | |
momentintervall | 360 lbftum - 3 600 lbftum | |
Inställningsupplösning | 1 Nm | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 2 232 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | ja | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande; utlösande; akustisk signal | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 655 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 680 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655290 400 | |
EAN/GTIN | 4018754175666 | |
Tillverkarens nummer | 96501840 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |