{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
totallängd L | 594 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 15 lbffot - 150 lbffot | |
momentintervall | 180 lbftum - 1 800 lbftum | |
Inställningsupplösning | 0,5 Nm | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 1 663 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | ja | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande; utlösande; akustisk signal | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 515 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 540 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655290 200 | |
EAN/GTIN | 4018754175659 | |
Tillverkarens nummer | 96501820 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Elektromekanisk momentnyckel, maximalt vridmoment: 200Nm
på begäran
I lager
18 styck i lager
8 786,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
4 235,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
3 643,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Högerdragning |
momentintervall | 20 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven |
vikt | 1 663 g | 2 170 g | 1 100 g |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Feedback | visande; utlösande; akustisk signal | visande | utlösande |