Elektroniskt testinstrument för momentnycklar ”TTT”

Art-nr: 654340
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±0,5 %
datautgång RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
visarens bredd 200 mm
visarens höjd 150 mm
visarens djup 180 mm
vikt 1 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 654340
EAN/GTIN 5060922231284
Tillverkarens nummer 43228

Benämning

Utförande:

  • Robust polyuretanhölje för bord- eller väggmontering.
  • Stor LCD-display.
  • Direktval av provningsmetod via knappsats med bildsymboler.
  • Gränssnitt för anslutning av en extern sensor. Om sensor nr 654350 används identifieras mätområdet och kalibreringsparametrarna automatiskt.
  • Frekvensvisning vid kontroll av pulsverktyg eller skruvdragare med slirkoppling.
  • Målvridmoment med övre och undre gränsvärden kan programmeras.
  • Seriellt gränssnitt för anslutning av skrivare eller dator.
  • Strömförsörjning: Inbyggt batteri för cirka16h användning utan strömförsörjning eller 230 V nätdrift.
  • Programvara för TCS-kalibrering (gratis tillgänglig efter registrering på www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Instrument utan integrerad givare har anslutning för tre externa givare.

Fördel:

Flexibelt mätsystem som kan expanderas upp till 100.000 Nm. Mycket enkelt att använda.

Användningsdata:

Kalibrering av momentskruvdragare med inställningsskala eller display. Inställning och kalibrering av momentskruvdragare utan skala. Inställning och kalibrering av el- eller tryckluftsdrivna skruv- och mutterdragare med automatisk avstängning. Med externa givare (tillbehör) kan momentnycklar eller skruvdragare upp till 100.000 Nm kontrolleras.

Leveransinnehåll:

Inklusive UKAS kalibreringscertifikat höger.

Anmärkning:

Inte lämpliga för mutterdragare!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen