Mätvärdesgivare ”FMT”, maximalt vridmoment: 150Nm

Art-nr.: 654350 150
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 708,82 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±0,5
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 150 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±0,5 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde 7,5 Nm - 150 Nm
fyrkantsfäste 3/8 tum; 1/2 tum
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 654350 150
EAN/GTIN 5060922233035
Tillverkarens nummer 50674.LOG

Benämning

Utförande:

  • Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
  • Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

Leveransinnehåll:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.
Upp till och med storlek 150 med skruvdragningssimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrivna skruvdragare. I stabil plastväska.

Anmärkning:

Inte lämpliga för mutterdragare!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen