Hylsnyckelsortiment, 1 tum-fyrkant 14 delar

Art-nr.: 646500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 65-80
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 46-60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 14
fyrkantsfäste 1 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 65-80 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 46-60 mm
förpackning Stålväska
Längd 785 mm
Bredd 200 mm
höjd 122 mm
Drivprofil 12-kants hylsnyckel; 6-kants hylsnyckel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 646500
EAN/GTIN 4018754080175
Tillverkarens nummer 96060103
Tillverkare STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-B 25 med fjädrande stift.
Anslutningsfästen enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M30 – M52.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Leveransinnehåll:

4 hylsor − tolvkant: vardera 1 st nr 647000 storlek 46; 50; 55; 60
4 hylsor − sexkant: vardera 1 st nr 647100 storlek 65; 70; 75; 80
1 vinkelled: 1 styck
1 skjutbart huvud: Nr 648200
1 handtag: Nr 648700
2 förlängningar: vardera 1 st nr 648000 storlek 200; 410
1 spärrhuvud: Nr 647500
Förvaring i: Stålväska

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen