{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 23 mm | |
Längd | 59 mm | |
Drivprofil | 6-kants skruvmejsel | |
Yta | plastisolerad | |
med AS-drive-profil | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643807 12 | |
EAN/GTIN | 4067263120766 | |
Tillverkarens nummer | 643807 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad, nyckelvidd: 12mm
på begäran
I lager
183 styck i lager
143,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
41,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 668 styck i lager
66,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
924 styck i lager
72,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 23 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Drivprofil | 6-kants skruvmejsel | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
nyckelvidd | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |