Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum 12 mm

Art-nr: 643220 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 821 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 12 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 24 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643220 12
EAN/GTIN 4045197165282
Tillverkarens nummer 643220 12

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser även i tumdimensioner kan levereras från vår eShop (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen