Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 43 delar 43

Art-nr: 630038 43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
810 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 43
fyrkantsfäste 1/4 tum; 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-13 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 13-32 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-14 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 507 mm
Bredd 227 mm
höjd 62 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 12-kant-hylsnycklar; Sexkantnyckel
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630038 43
EAN/GTIN 4062406230166

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 – M20.
För insexskruvar med gänga M4 − M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 11 st. nr 631020 strl 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 tum hylsnyckelhylsor tolvkant: 13 st nr 642120 13 strl. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 tum skruvdragarhylsor sexkant: vardera 3 st nr 631720 strl. 3; 4; 5
1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 5 st. nr 643220 strl 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tum T-handtag: 1 st liknande nr 633029
1/2 tum T-handtag: 1 st nr 641320 storlek 295
1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632840 storlek 1/4
1/4 tum förlängningar: 2 st. nr 632420 strl. 50; 150
1/2 tum förlängningar: 2 st. nr 641020 strl. 130; 255
Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633520 storlek 1/4
Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641620 storlek 1/2
1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632090 storlek 1/4
1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640190 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar