{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 11/16 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 24,6 mm | |
Längd | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642532 11/16 | |
EAN/GTIN | 4062406310516 | |
Tillverkarens nummer | 642532 11/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum utförande med tumdimensioner 11/16 tum
på begäran
I lager
388 styck i lager
210,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 053 styck i lager
84,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
411 styck i lager
134,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 050 styck i lager
51,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Yta | förkromad | |||
nyckelvidd | 11/16 tum | 11/16 tum | 11/16 tum | 11/16 tum |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |