{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 1,1/8 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 37,7 mm | |
Längd | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642532 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310585 | |
Tillverkarens nummer | 642532 1.1/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 1.1/8tum
på begäran
I lager
462 styck i lager
283,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
478 styck i lager
151,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
483 styck i lager
90,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
444 styck i lager
229,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 77 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |||
nyckelvidd | 1,1/8 tum | 1,1/8 tum | 1,1/8 tum | 1,1/8 tum |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |