Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 11mm

Art-nr.: 642520 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
413 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 11 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 16,6 mm
Längd 77 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642520 11
EAN/GTIN 4045197542724
Tillverkarens nummer 642520 11

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX tolvkantskruvdragarinsatser, lång, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 642532; HOLEX: Nr 642522).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen