Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar 6

Art-nr: 639062 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
537 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-34
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 32
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-34 mm
Längd 510 mm
Bredd 294 mm
höjd 61 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 639062 6
EAN/GTIN 4062406061395
Tillverkarens nummer 639062 6

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat polyuretanskumplastinlägg där de alltid är klara fatt använda.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M22 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M5 − M14.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 18 st nr 642229 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Skruvmejselhylsor för Torx®: 8 st nr 643629 storlek TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295
Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 125; 250
vardera 1 sexkanthylsnyckel: 1 st nr 641629 storlek 1/2
Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen