Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 31 delar 6

Art-nr: 638016 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-32
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-14

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 31
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-32 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-14 mm
Längd 454 mm
Bredd 253 mm
höjd 64 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Sexkantnyckel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 638016 6
EAN/GTIN 4018754260805
Tillverkarens nummer 96031239

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med tolvkantshylsor nr 642200.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6−M22 och insexskruvar med gänga M5 − M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
insexhylsor: 8 st nr 643200 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
Förlängare: 3 st nr 641000 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 31 delar 6

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 31 delar 6

på begäran
I lager
35 styck i lager
6 465,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
355 styck i lager
5 013,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar ;Sexkantnyckel 6-kants hylsnyckel ;Sexkantnyckel
fyrkantsfäste 1/2 1/2
Bredd 253 294
höjd 64 61
Längd 454 510
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-32 8-34
Nyckelvidder metrisk metrisk

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen