Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 15 delar 12

Art-nr: 637714 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 10-32

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 15
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 10-32 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 413 mm
Bredd 226 mm
höjd 64 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637714 12
EAN/GTIN 4018754260867
Tillverkarens nummer 96031435

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med tolvkanthylsor nr 642100.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 12 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 förlängningar: Nr 641000 storlek 130; 255
1 spärrskaft: nr 640100
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen