Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort TX25

Art-nr: 637560 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
229 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Torx®-profil TX25
    fyrkantsfäste 3/8 tum
    Profilmått A 4,4 mm
    ⌀ fästsida 17,8 mm
    Längd 49 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 637560 TX25
    EAN/GTIN 4018754002849
    Tillverkarens nummer 02100025

    Benämning

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
    Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.
    Klinga av höglegerat specialstål, blank.

    Norm:

    DIN 7422

    Material:

    Chrom-Alloy-Steel, flagningssäker förkromning på nickel.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen