{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX15/200 | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Profilmått A | 3,3 mm | |
⌀ fästsida | 17,8 mm | |
Längd | 49 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637560 TX15 | |
EAN/GTIN | 4018754002825 | |
Tillverkarens nummer | 02100015 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX15
på begäran
I lager
141 styck i lager
170,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
126,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 17,8 mm | 17,5 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 49 mm | 43 mm |
Torx®-profil | TX15/200 | TX15 |
Profilmått A | 3,3 mm | 3,3 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |