{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 19 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 25,6 mm | |
Längd | 29 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637229 19 | |
EAN/GTIN | 4062406061180 | |
Tillverkarens nummer | 637229 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 19mm
på begäran
I lager
184 styck i lager
72,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 382 styck i lager
75,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
158,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad | förkromad | plastisolerad |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |