{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 14 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 19,6 mm | |
Längd | 27 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637229 14 | |
EAN/GTIN | 4062406061135 | |
Tillverkarens nummer | 637229 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 14mm
på begäran
I lager
873 styck i lager
71,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 063 styck i lager
52,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
228 styck i lager
143,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad | förkromad | plastisolerad |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |