{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 22 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 28,7 mm | |
Längd | 35 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637200 22 | |
EAN/GTIN | 4018754003037 | |
Tillverkarens nummer | 02110022 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 22mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
131,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
922 styck i lager
93,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
248 styck i lager
99,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
84,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
806 styck i lager
88,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 28,7 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 35 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
nyckelvidd | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |