{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 20 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 26,2 mm | |
Längd | 34 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637200 20 | |
EAN/GTIN | 4018754003013 | |
Tillverkarens nummer | 02110020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 20mm
på begäran
I lager
91 styck i lager
136,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
55,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
801 styck i lager
90,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 26,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 34 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Yta | förkromning på nickel | förkromad | förkromad |
nyckelvidd | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |