• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handspärr omkopplingsbar “Zyklop Speed“, fintandad, med 1/4-tums fyrkantmed svängbar nos, 72 tänder och utkastare, längd 152 mm

Art-nr.: 632390
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
191 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8000 A
fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 152 mm
Antal tänder 72
Arbetsvinkel 5 grad
Produktslag Spärrhuvud
USP1 “Zyklop Speed” omkopplingsbar, fin tand
USP2 med svängbart huvud, 72 tänder och utkastare, längd 152 mm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 632390
Kopiera
EAN/GTIN 4013288121868
Kopiera
Tillverkarens nummer 05003500001
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.
Fritt svängbar spärrnyckel med definierade spärrlägen vid 0° (användning som skruvmejsel) och vid 75° och 90° på båda sidor. Arbetsvinkel 5°.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.