Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX40

Art-nr.: 631769 TX40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX40
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 6,6 mm
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631769 TX40
EAN/GTIN 4062406265328
Tillverkarens nummer 631769 TX40

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX40

Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX40

på begäran
I lager
204 styck i lager
123,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 652 styck i lager
99,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ fästsida 12,5 mm 12 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste 1/4 tum 1/4 tum
Längd 100 mm 100 mm
Torx®-profil TX40 TX40
Profilmått A 6,6 mm 6,6 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen