{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX25 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 4,4 mm | |
⌀ fästsida | 12,5 mm | |
Längd | 100 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631769 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406265304 | |
Tillverkarens nummer | 631769 TX25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX25
på begäran
I lager
210 styck i lager
123,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 389 styck i lager
99,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 12,5 mm | 12 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 100 mm | 100 mm |
Torx®-profil | TX25 | TX25 |
Profilmått A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |