Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort 8 mm

Art-nr: 631720 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 561 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 8 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 13 mm
Längd 36 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631720 8
EAN/GTIN 4045197162298

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, också tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 631722).

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort 8 mm

Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort 8 mm

på begäran
I lager
1 561 styck i lager
52,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
341 styck i lager
85,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ fästsida 13 12,5
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
fyrkantsfäste 1/4 1/4
Längd 36 36
sexkant 8 8
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen