Hylsnyckelsortiment med långa hylsor, 1/4 tum fyrkant 35 delar 6

Art-nr: 630308 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 034 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 2,5-8

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal delar 35
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-13 mm
    Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 2,5-8 mm
    förpackning ABS-plastlåda
    Längd 357 mm
    Bredd 174 mm
    höjd 47 mm
    Drivprofil 6-kants hylsnyckel; Sexkantnyckel
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 630308 6
    EAN/GTIN 4062406230890
    Tillverkarens nummer 630308 6

    Benämning

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 − M8
    och för insexskruvar med gänga M4 − M8.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Leveransinnehåll:

    Hylsor sexkant, långa: 12 st nr 631415 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
    insexhylsor: 6 st nr 631720 storlek 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
    T-handtag: 1 st liknande nr 633029
    Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150
    förlängningsstång: 1 st nr 632420 storlek 150
    universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4
    spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4
    Förvaring i: ABS-plastlåda

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen