Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort 5 mm

Art-nr: 631710 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
441 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 11,6 mm
Längd 28 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631710 5
EAN/GTIN 4018754000647
Tillverkarens nummer 01120005

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen